LOGIQFGRIP befogószár, jobbos, Szárméret: 16mm

Cikkszám: 273600 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ F GRIP
Felhasználás módja jobbos
Belső hűtés igen
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Gyártó jelölése TGTBQ 16R-D42-JHP-MC
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273600 16
EAN / GTIN 7291075462081
Gyártó száma 3420869

Leírás

Felhasználás:

Le- és beszúráshoz.

Alkalmazható:

273610; 273611 és 273614 sz. TANGFGRIP lapkatartóhoz.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a befogószárhoz a G 1/8 col tömlőcsatlakozón, vagy közvetlenül az ISCAR márka megfelelő alaptartóján keresztül.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése