TGTBQ 25R-D82-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3367527
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat LOGIQ F GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3367527
EAN / GTIN 7291075403701
Gyártó száma 3367527
L-szám L23920 2552

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, teljes magasság (OAH) 64 mm, teljes hosszúság (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Teljes magasság (OAH) 64 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 82 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése