Eco leszúró penge, semleges, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 26/4,1mm

Cikkszám: 273562 26/4,1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen
  • Rendszerkulcs: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Pengemagasság h5 26 mm
Felhasználás módja semleges
Belső hűtés igen
Rendszerkulcs igen
Maximális munkadarab ⌀-höz 80 mm
Teljes hossz L 110 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Beszúrási szélesség w 4; 4,1 mm
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273562 26/4,1
EAN / GTIN 4062406202675
Gyártó száma 273562 26/4,1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hűtéssel a hátszögnél.

Felhasználás:

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartó vagy 319132 – 319133 sz. tartóhoz (VDI tartó).

Alkatrész:

279828 sz. 2 méretű zárócsavar.
279830 sz. 1 méretű zárólap.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése