{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Eco | |
| Pengemagasság h5 | 19 mm | |
| Felhasználás módja | semleges | |
| Belső hűtés | igen | |
| Rendszerkulcs | igen | |
| Maximális munkadarab ⌀-höz | 45 mm | |
| Teljes hossz L | 86 mm | |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
| Beszúrási szélesség w | 3; 3,1 mm | |
| Termék fajtája | Leszúró penge |
| Cikkszám | 273562 19/3,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406202644 | |
| Gyártó száma | 273562 19/3,1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |