{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Eco | |
| Szárméret | 25 mm | |
| Lapkaméret | 22 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső hűtés | igen | |
| Működő szélesség L4 | 32 mm | |
| Fejhossz L1 | 30 mm | |
| Teljes hossz L | 100 mm | |
| Lapkacsavar menetlapkához | 269023 4 | |
| Alátétlapka 1,5° | 272606 1,5 | |
| Szorítócsavar alátétlapkához | 279824 2 | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 272007 25/22 | |
| EAN / GTIN | 4069515047098 | |
| Gyártó száma | 272007 25/22 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |