{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szárszélesség b | 16 mm | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szármagassághoz H1 | 16 mm | |
| Teljes hossz L1 | 79 mm | |
| Hossz L2 | 25 mm | |
| Teljes magasság H | 20 mm | |
| Termék fajtája | Késtartó |
| Cikkszám | 317900 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197716705 | |
| Gyártó száma | 317900 16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |