GARANT Master Eco esztergakés csavaros szorítással, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 16/16mm

Cikkszám: 272007 16/16
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 16 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső hűtés igen
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 80 mm
Lapkacsavar menetlapkához 269023 3
Alátétlapka 1,5° 272600 1,5
Szorítócsavar alátétlapkához 279824 1
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 272007 16/16
EAN / GTIN 4069515047067
Gyártó száma 272007 16/16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006319136, ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogóval < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése