{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ⌀ D | 6 mm | |
| Rádiusz R | 0,2 mm | |
| f | 2,75 mm | |
| a | 5,7 mm | |
| Maximális fogásmélység ap max | 0,5 mm | |
| Maximális beszúrási mélység tmax | 1,8 mm | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
| Cikkszám | 270654 6 | |
| EAN / GTIN | 2050002078932 | |
| Gyártó száma | A06.JCS7.A X800 | |
| Gyártó/felelős személy | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |