{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ⌀ D | 5 mm | |
| Rádiusz R | 0,1 mm | |
| f | 1,25 mm | |
| a | 2,7 mm | |
| Maximális fogásmélység ap max | 0,2 mm | |
| Maximális beszúrási mélység tmax | 0,7 mm | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
| Cikkszám | 270654 3 | |
| EAN / GTIN | 2050002078901 | |
| Gyártó száma | A05.JCAZ.A X800 | |
| Gyártó/felelős személy | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |