DREMASTER Z 22 nyomatékkulcs, 150-750 Nm

Cikkszám: 2641569
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Maximális nyomaték 750 Nm
Sorozat DREMASTER
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2641569
EAN / GTIN 4002805931639
Gyártó száma 2641569
L-szám L60160 1049
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft tartományban (szabványos értékű csavarok M7 - 10,9 - M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Elhelyezhető, kioldó és robusztus csőnyomatékkulcs csőcsapszegfelfogóval az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti besorolás, inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, kalibrálva +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
az ellenőrzött jobb- és baloldali meghúzáshoz
robusztus, festett acélcsőszerkezet, foszfátozott csapszegfelvétellel (Ø 16 mm vagy Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel. Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészek
Ergonómikusan formázott műanyag fogantyú kalibrálási segédlettel
Kapcsolás a vernier fő skála N-m és a másodlagos skála lbf-ft között, a leolvasási hibák elkerülése érdekében a kívánt nyomaték beállításakor
Mikrométeres skálával az N-m fő skála számára a köztes skálaértékek beállításához
A kioldó rendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést produkál
Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához utasításszimbólummal
Gyors beállítási lehetőség a nem mellékelt offset csavarhúzóval
Biztonságos beállítási-beállítási rendszer
Gyári kalibrálómérő: 32 mm (Ø 16 mm) ill. 56 mm (Ø 22 mm)
Működés csak egységes öltésmérettel rendelkező felcsatolható szerszámokkal lehetséges - ellenkező esetben értékeltolódások fordulhatnak elő
A szerszámbetéttől függően a munka elölről (pl. felcsatolható nyitott végű csavarkulcs) vagy oldalról (pl. fordítható racsnis és dugókulcsos kulcsbetét) egyaránt elvégezhető.

Jellemző:

  • Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Felvételi szélesség [mm]: 22 mm
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 110 lbf ft - 550 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 150 Nm - 750 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Sorozatgyártás
    • Feldolgozás
    • Karbantartás és javítás
  • Teljes szélesség [mm]: 42,5 mm
  • Teljes magasság [mm]: 42,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.193,7 mm
  • Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 56 mm
  • Karhosszúság fogantyúoldal [mm]: 1137,7 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 1121,7 mm
  • Anyag: Acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészek
  • Nm: 1 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító: Golyós zár
  • Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • Stichméret [metrikus]: 56,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipari
    • Építőipari és haszongépjárművek
    • Katonai
    • Energetika
    • Műszaki gépészet
    • Haszonjárművek
    • Szolgáltatás
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz
    .

Ugyanabból a sorozatból "DREMASTER" Összes megtekintése