DREMASTER K 3/4″ nyomatékkulcs, 80-400 Nm

Cikkszám: 2641267
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/4
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
Maximális nyomaték 400 Nm
Sorozat DREMASTER
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2641267
EAN / GTIN 4002805931400
Gyártó száma 2641267
L-szám L60160 222
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft tartományban (szabványos értékű csavarok M7 - 10,9 - M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Elhelyezhető, kioldó és robusztus csőnyomatékkulcs beépített racsnival négyszöghajtással az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A szerint osztályozott, inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
szabályozott jobb- és baloldali meghúzáshoz
Modellek DMK: 1/2″ gombafejű négyszögletes meghajtó nyomógombos kioldással és golyós zárral. A modell no. DMK 400 3/4″-os négyszöghajtással és csapzárral
Rugalmas, festett acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
Ergonomikusan formázott műanyag fogantyú kalibrációs segédlettel
Kapcsolás a fő skála N-m és a másodlagos skála lbf-ft között, a leolvasási hibák elkerülése érdekében a kívánt nyomaték beállításakor
Mikrométeres skálával az N-m főskála számára a köztes skálaértékek beállításához
A kioldórendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést generál
Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához információs szimbólummal
Gyors beállítási lehetőség offset csavarhúzóval, amely nem tartozik a szállítási terjedelemhez
Szigetelt beállítási-beállítási rendszer.

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 33,5 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Átmenő négyzet
  • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Fogak száma: 36
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Tárolás: Karton
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Készítés
    • Karbantartás
  • Teljes szélesség [mm]: 67 mm
  • Teljes magasság [mm]: 51 mm
  • Teljes hossz [mm]: 715 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 608,9 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 62,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 38 mm
  • Anyag: Acélcsőszerkezet; kiváló minőségű műanyag alkatrészek
  • Nm: 1 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Visszahajlási szög: 10 °
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
  • Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipar
    • Építőipar és kereskedelem
    • Fogyasztók
    • Energetika
    • Gépgyártás
    • Műhely
    • Szerviz
    • Szolgáltatás
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz
    • Közművek

Ugyanabból a sorozatból "DREMASTER" Összes megtekintése