{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | VCMT 160404 | |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
| Típus | HB7140-2 | |
| Szerszámanyag | Keményfém | |
| Bevonat | bevonattal | |
| Fő felhasználás | M | |
| Forgácsolási feltétel | erősen megszakított | |
| Forgácstörő | VS | |
| Tűrés | M | |
| Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 230 m/min | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 261372 HB7140-2 | |
| EAN / GTIN | 4067263329909 | |
| Gyártó száma | 261372 HB7140-2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |