{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Váltólapka ISO kód | VCMT 160404 | |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
| Típus | HB7020-2 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | P | |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
| Forgácstörő | SS | |
| Tűrés | M | |
| Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Előtolás f | 0,07 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 140 m/min - 400 m/min | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | 
| Cikkszám | 261372 HB7020-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515022477 | |
| Gyártó száma | 261372 HB7020-2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |