HSS furatkés AH.. SCLCR 95°, CC.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 260022 25/12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Száralak: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Száralak HSS
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja AH25R SCLCR/L12
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 28 mm
Középeltolódás L3 14,45 mm
Befogási magasság L2 23 mm
Teljes hossz L 200 mm
Kinyúlási hossz L1 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 9
Felhasználás Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260022 25/12
EAN / GTIN 4045197652072
Gyártó száma 260022 25/12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek