{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Lapkaméret | 6 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
| Száralak | HSS | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | AH12M SCLCR/L06 | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 13 mm | |
| Középeltolódás L3 | 7 mm | |
| Befogási magasság L2 | 11 mm | |
| Teljes hossz L | 150 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 60 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 260022 12/06 | |
| EAN / GTIN | 4045197652034 | |
| Gyártó száma | 260022 12/06 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |