{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szárméret | 8 mm | |
| Lapkaméret | 6 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Szabvány | DIN ISO 5610 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Kés ISO kódja | SCSCR/L 0808D06 | |
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. | |
| Működő szélesség L4 | 10 mm | |
| Fejhossz L1 | 12 mm | |
| Teljes hossz L | 60 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 22 | |
| Beállítási szög κ | 45 fok | |
| Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 260000 8/06 | |
| EAN / GTIN | 4045197929129 | |
| Gyártó száma | 260000 8/06 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |