{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szárméret | 20 mm | |
| Lapkaméret | 12 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | nem | |
| Kés ISO kódja | SCSCR/L 2020K12 | |
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 1204.. | |
| Működő szélesség L4 | 25 mm | |
| Fejhossz L1 | 24 mm | |
| Teljes hossz L | 126 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 20 | |
| Alátétlapka | 269005 6 | |
| Csavar alátétlapkához | 269013 5 | |
| Beállítási szög κ | 45 fok | |
| Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 260000 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197929181 | |
| Gyártó száma | 260000 20/12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |