{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szárméret | 32 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Kés ISO kódja | PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15 | |
| Hozzávaló váltólapka | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
| Működő szélesség L4 | 40 mm | |
| Fejhossz L1 | 40 mm | |
| Teljes hossz L | 170 mm | |
| Alkatrész | 259981 9 | |
| Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 255120 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406609412 | |
| Gyártó száma | 255120 32 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |