Esztergakés készlet, jobbos, Szárméret: 25mm

Cikkszám: 255120 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN ISO 5610

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
Kés ISO kódja PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15;
Hozzávaló váltólapka CN.. 1606..; DN.. 1506..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 33 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alkatrész 259981 9
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 255120 25
EAN / GTIN 4062406383107
Gyártó száma 255120 25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek