Esztergakés PWLNR 95°, WN.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 251916 25/06
Kedvezmény
97,89 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja PWLNR/L 2525M06
Hozzávaló váltólapka WN.. 0604..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 16 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259031 25
Könyökemelö 259015 9
Könyökemelő csavar 259018 6
Rugó készlet 259044 5
Rugós csap készlet 259047 3
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 251916 25/06
EAN / GTIN 4045197651310
Gyártó száma 251916 25/06
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek