{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szárméret | 20 mm | |
| Lapkaméret | 8 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Szabvány | DIN ISO 5610 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Kés ISO kódja | PWLNR/L 2020K08 | |
| Hozzávaló váltólapka | WN.. 0804.. | |
| Működő szélesség L4 | 25 mm | |
| Fejhossz L1 | 20 mm | |
| Teljes hossz L | 125 mm | |
| Alátétlapka | 259031 40 | |
| Könyökemelö | 259015 2 | |
| Könyökemelő csavar | 259018 2 | |
| Rugó készlet | 259044 2 | |
| Rugós csap készlet | 259047 2 | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 251916 20/08 | |
| EAN / GTIN | 4045197651334 | |
| Gyártó száma | 251916 20/08 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |