Master Eco esztergakés, rövid PWLNL 95°, WN.. váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 251911 16/08
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 16 mm
Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja PWLNR/L 1620F08
Hozzávaló váltólapka WN.. 0804..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 80 mm
Alátétlapka 259031 48
Könyökemelö 259015 15
Könyökemelő csavar 259018 15
Rugó 259046 4
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 251911 16/08
EAN / GTIN 4062406734138
Gyártó száma 251911 16/08
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006319136 ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése