DGFS 0-17-3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2394336
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2394336
EAN / GTIN 7291075088380
Gyártó száma 2394336
L-szám L23920 1660

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 3,18 mm, vágásszélesség min. (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Fej hossza (bal) 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 60 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése