Finomállítású fej HW, Csatlakozás: HW20

Cikkszám: 237600 HW20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HW20
Belső hűtés igen
Hozzávaló váltólapka CC..0602..
Orsótartomány ⌀ 23,9 mm - 31,1 mm
Hasznos hossz L1 45 mm
Váltólapka csavar 237606 1. méret
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237600 HW20
EAN / GTIN 4045197675934
Gyártó száma 237600 HW20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fogásvételi pontosság 0,002 mm az ⌀-nél nóniusszal.

Felhasználás:

Elsősorban a 237695237698 sz. váltólapkával.
A 237651237656 sz. befogóval.

Figyelem:

237604 sz. 3 méretű váltólapka tartó a 29,9 – 37,1 ⌀ tartományra való bővítéshez.