Finomállítású fej HW, Csatlakozás: HW40

Cikkszám: 237600 HW40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HW40
Belső hűtés igen
Hozzávaló váltólapka CC..0602..
Orsótartomány ⌀ 50,9 mm - 67,1 mm
Hasznos hossz L1 75 mm
Váltólapka csavar 237606 1. méret
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237600 HW40
EAN / GTIN 4045197675965
Gyártó száma 237600 HW40
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fogásvételi pontosság 0,002 mm az ⌀-nél nóniusszal.

Felhasználás:

Elsősorban a 237695237698 sz. váltólapkával.
A 237651237656 sz. befogóval.

Figyelem:

237604 sz. 2 méretű váltólapka tartó a 64,9 – 81,1 ⌀ tartományra való bővítéshez.