{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | KUB Pentron® | |
| Névleges ⌀ DC | 31,5 mm | |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
| Szár | ABS | |
| Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Hasznos hossz L1 | 128 mm | |
| Kinyúlási hossz LA | 167 mm | |
| ABS® szár ⌀ Ds | 63 mm | |
| Váltólapka ISO kód | SOGX 100408 32-... | |
| Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
| Vágóélek száma Z | 1 | |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
| Cikkszám | 236603 31,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109200722 | |
| Gyártó száma | U44 63150 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |