{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | SOGX 040204-01 | |
| Sorozat | KUB Pentron® | |
| Megnevezés | 10-010 | |
| Típus | BK6115 | |
| Típus | GG(G) | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
| Cserék / élek száma | 4 | |
| Termék fajtája | Váltólapka fúráshoz |
| Cikkszám | 236607 10-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109204331 | |
| Gyártó száma | W80 10010.046115 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |