KOMET® váltólapka, BK6115, Jelölés, típus W83: 13-000

Cikkszám: 236560 13-000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,38 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,15 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W83 Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOEX 050204
Sorozat KUB Quatron®
Megnevezés 13-000
Típus BK6115
Típus GG(G)
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,12 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 236560 13-000
EAN / GTIN 4047109074415
Gyártó száma W83 13000.016115
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
130
Acél < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült palást, legömbölyített vágóéllel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Quatron®-ra vonatkoznak.
Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek