KOMET® váltólapka, BK8430, Jelölés, típus W83: 13-210

Cikkszám: 236537 13-210
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,38 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,15 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W83 Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOEX 050204
Sorozat KUB Quatron®
Megnevezés 13-210
Típus BK8430
Típus ST1400
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,12 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 236537 13-210
EAN / GTIN 4047109206724
Gyártó száma W83 13210.048430
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült palást, legömbölyített vágóéllel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Quatron®-ra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek