Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 12×D, Típus: 25

Cikkszám: 232256 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kivitel: 12×D
  • Szár: ISO 9766
  • Vágóélek száma Z: 2
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 12×D
Szár ISO 9766
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 25 mm - 35 mm
Hasznos hossz L1 300 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Szorítócsavarok 232990 TX15
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 232256 25
EAN / GTIN 4045197717818
Gyártó száma 232256 25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a vc értékeket 30%-kal csökkentse.
További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek