{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kivitel | 12×D | |
| Szár | ISO 9766 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | igen | |
| ⌀ tartomány Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 156 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
| Szárhossz Ls | 50 mm | |
| Szorítócsavarok | 232990 TX8 | |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
| Cikkszám | 232256 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197717795 | |
| Gyártó száma | 232256 13 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |