HiPer Drill fej m7, HB7530, ⌀ D: 27,5mm

Cikkszám: 231640 27,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM
  • Csúcsszög: 135
  • Semi-Standard: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HiPer-Drill
⌀ D 27,5 mm
Típus HB7530
Szerszámanyag HM
Csúcsszög 135 fok
Alapelem méret 27
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,4 mm/ford.
Semi-Standard igen
Vágóélek száma Z 2
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 231640 27,5
EAN / GTIN 4045197604705
Gyártó száma 231640 27,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
130
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozícionálás és stabil elhelyezkedés érdekében.
Körfutási pontosság összeszerelt állapotban ≤ 20 µm. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az 5×D D alapszerszámra érvényesek.
A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek