{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | HiPer-Drill | |
| ⌀ D | 16,8 mm | |
| Típus | HB7530 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Csúcsszög | 135 fok | |
| Alapelem méret | 16 | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
| Semi-Standard | igen | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Cserék / élek száma | 1 | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
| Cikkszám | 231640 16,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197659552 | |
| Gyártó száma | 231640 16,8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |