DGTR 19B-2XL-D60 Megerősített kompakt szerszámtartók 65 mm átmérőjű rudak hornyolásához és elválasztásához.

Cikkszám: 2302852
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat DO-GRIPXL
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302852
EAN / GTIN 7291075328363
Gyártó száma 2302852
L-szám L23920 3195

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágási mélység, max. (CDX): 1,18″
  • Teljes hossz (OAL): 5,91″

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.069″
  • fogásmélység Maximum (CDX): 1.18″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • fej hossz (LH): 1.7″
  • teljes hossz (OAL): 5.91″
  • szár magasság (H): 0.752″
  • szár szélesség (B): 0.752″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 2.4″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIPXL" Összes megtekintése