DGTL 25B-3XL-D65 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302804
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat DO-GRIPXL
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302804
EAN / GTIN 7291075328301
Gyártó száma 2302804
L-szám L23920 1822

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási mélység, max (CDX) 32,5 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 32,5 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Fej hossza (bal) 43,2 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 65 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIPXL" Összes megtekintése