HELISLOT tárcsamaró karima nélkül, ⌀ DC / Zeff: 160/18mm

Cikkszám: 227722 160/18
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / Zeff (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELISLOT
Vágóél ⌀ DC 160 mm
Effektív élek száma Zeff 18
Váltólapkák száma 18
Száralak furattal
Maximális bemarási mélység ae max 51 mm
Teljes hossz Lges 14 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
Horonyszélesség ap 10 mm
Gyártó jelölése SDN D160-10-40-XN09
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 227722 160/18
EAN / GTIN 7291075430806
Gyártó száma 3343104

Leírás

Kivitel:

Hornyok és T-hornyok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229695 3 sz. (TX9; 2,0 Nm).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELISLOT" Összes megtekintése