{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | HELISLOT | |
| Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
| Effektív élek száma Zeff | 7 | |
| Váltólapkák száma | 14 | |
| Száralak | furattal | |
| Maximális bemarási mélység ae max | 34 mm | |
| Teljes hossz Lges | 16 mm | |
| Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
| Horonyszélesség ap | 12 mm | |
| Gyártó jelölése | SDN D125-12-40-XN09 | |
| Termék fajtája | Tárcsamaró |
| Cikkszám | 227722 125/7 | |
| EAN / GTIN | 7291075430837 | |
| Gyártó száma | 3343111 |