SZMU 080412PNRMM, IC5400, Típus: ST900

Cikkszám: 225803 ST900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEODO
Váltólapka ISO kód SZMU 080412PNRMM
Típus ST900
Sarokrádiusz 1,2 mm
Típus IC5400
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,25 mm
Cserék / élek száma 4
Geometria PNR-MM
Lapkavastagság E 4,76 mm
Gyártó jelölése S890 SZMU 080412PNRMM IC5400
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 225803 ST900
EAN / GTIN 7291075440058
Gyártó száma 3388900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
190
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
140
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóéllel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "NEODO" Összes megtekintése