NEODO sík- / sarokmaró, furattal, ⌀ DC / vágóélek száma Z: 32/4mm

Cikkszám: 225760 32/4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / vágóélek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEODO
Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 4
Száralak furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
Belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 5 mm
Teljes hossz Lges 32 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Hozzávaló váltólapka SZ.U0804..
Gyártó jelölése S890 FSZ D032-04-16-R08
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 225760 32/4
EAN / GTIN 7291075460452
Gyártó száma 3406273

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú marórendszer síkmaráshoz és a 90°-os vállak marásához. Különösen acél és öntöttvas anyagok nagyolásához és elősimításához. Kedvező költségű a váltólapkánként 8 vágóélnek köszönhetően. Rendkívül stabil váltólapka beágyazás a fecskefarok alakú lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229696 3 sz. (IP9; 2,0 Nm).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "NEODO" Összes megtekintése