XNMU 040310T, IC808, Típus: UNI

Cikkszám: 221209 UNI
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4FEED
Váltólapka ISO kód XNMU 040310T
Típus UNI
Sarokrádiusz 1 mm
Típus IC808
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,8 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,8 mm
Cserék / élek száma 4
Geometria T
Gyártó jelölése FFX4 XNMU 040310T IC808
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 221209 UNI
EAN / GTIN 7291075393446
Gyártó száma 3336659

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
190
Acél < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 4 vágóéllel. Mellékéllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4FEED" Összes megtekintése