{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | LOGIQ4FEED | |
| Váltólapka ISO kód | XNMU 040310HP | |
| Típus | INOX | |
| Sarokrádiusz | 1 mm | |
| Típus | IC830 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Programozási rádiusz ha ap max | 1,8 mm | |
| Maximális fogásmélység ap max | 0,8 mm | |
| Előtolás fz | 0,8 mm | |
| Cserék / élek száma | 4 | |
| Geometria | HP | |
| Gyártó jelölése | FFX4 XNMU 040310HP IC830 | |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
| Cikkszám | 221201 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075393460 | |
| Gyártó száma | 3336662 |