{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Marási szélesség A | 4 mm | |
| Típus | HB7720 | |
| Rádiusz R | 0,15 mm | |
| Külső ⌀ D | 26 mm | |
| Max. fogásmélység Smax | 6,2 mm | |
| Típus | P26 | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
| Cikkszám | 217258 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197284624 | |
| Gyártó száma | 217258 4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |