{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Marási szélesség A | 1,5 mm | |
| Típus | HB7720 | |
| Rádiusz R | 0,1 mm | |
| Külső ⌀ D | 27,7 mm | |
| Max. fogásmélység Smax | 6,8 mm | |
| Típus | P26 | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
| Cikkszám | 217258 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197854018 | |
| Gyártó száma | 217258 1,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |