{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Süllyesztési ⌀ D | 15 mm | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| Vágóélek száma Z | 1 | |
| Legkisebb ⌀ dmin | 8,5 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 55 mm | |
| L2 | 42 mm | |
| L3 | 35 mm | |
| Váll -⌀ D1 | 25 mm | |
| Programozási érték e | 3,55 mm | |
| Teljes hossz L | 105 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
| Száralak | Whistle Notch | |
| Hozzávaló váltólapka | 217185 UNI | |
| Váltólapka csavar | 219947 (TX7; 0,9 Nm) | |
| Süllyesztési szög | 180 | |
| Termék fajtája | Süllyesztők |
| Cikkszám | 217180 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197321589 | |
| Gyártó száma | 217180 15 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |