APMT 100305 TR, HB7515, Típus: ST1400

Cikkszám: 215879 ST1400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,93 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,28 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
7 389 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APMT 100305 TR
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,5 mm
Típus HB7515
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,1 mm
Lapvastagság 3,5 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215879 ST1400
EAN / GTIN 4045197554475
Gyártó száma 215879 ST1400
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
440
Acél < 750 N/mm²
P
310
Acél < 900 N/mm²
P
260
Acél < 1100 N/mm²
P
250
Acél < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Figyelem:

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.
Ha ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek