• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

TPC marófej forgácstörőkkel 2×D, HB730, ⌀ D f8: 16mm

Cikkszám: 210343 16
Kedvezmény
211,37 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D f8 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Vágóélek száma Z: 5
  • Spirálszög: 45

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Vágóél ⌀ D 16 mm
Típus HB730
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Vágóélek száma Z 5
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél 0,05×D szélezésnél
Forgácsolási stratégia TPC
Belső hűtés nem
Befogó mérete 16 mm
Hozzávaló befogó GARANT TopCut
Fejhossz l 40 mm
Élhossz L2 32 mm
Teljes hossz L 45,3 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,32 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Forgács átlagos vastagsága hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál 0,06 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 210343 16
EAN / GTIN 4045197722300
Gyártó száma 210343 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
110
Acél < 55 HRC
H
50
Acél < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten TPC felhasználáshoz tervezett marófej.

Figyelem:

ae max = 0,1×D TPC megmunkáláshoz.
hmax: A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
A forgácsolási értékeket hagyományos maráshoz a 110020 sz. Forgácsolási kézikönyvben találja.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése