{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | TopCut | |
| Vágóél ⌀ D | 25 mm | |
| Típus | HB730 | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Vágóélek száma Z | 5 | |
| Spirálszög | 45 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,05×D szélezésnél | |
| Forgácsolási stratégia | TPC | |
| Belső hűtés | nem | |
| Befogó mérete | 24 mm | |
| Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
| Fejhossz l | 62 mm | |
| Élhossz L2 | 50 mm | |
| Teljes hossz L | 71 mm | |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Forgács átlagos vastagsága hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál | 0,085 mm | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
| Cikkszám | 210343 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197722324 | |
| Gyártó száma | 210343 25 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |