GARANT Master Titan VHM teljes rádiuszmaró HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 5mm

Cikkszám: 207487 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC / DS (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Titan
Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 9 mm
Rádiusz R 2,5 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 0,02 mm
Előtolás fz másolómaráshoz titánban > 850 N/mm2 0,024 mm
Korrektúra tényező vc értékhez 1,25
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 207487 5
EAN / GTIN 4045197989680
Gyártó száma 207487 5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális geometria titán és titánötvözetek megmunkálásához.
4 homlokvágóél a középpontig.
Ezért tényleges 4 élű maróként használható minden fogásmélységben.
Tűrés: rádiuszkontúr = ± 0,005 mm.

Figyelem:

Utánköszörülés nem ajánlott

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Titan" Összes megtekintése