{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Diabolo | |
| Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | H | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 6 | |
| Spirálszög | 50 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 9 mm | |
| Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 27 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 7,4 mm | |
| Teljes hossz L | 63 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
| Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC | 0,06 mm | |
| Szártűrés | h6 | |
| Színes gyűrű | piros | |
| Termék fajtája | Tóruszmaró |
| Cikkszám | 206372 8/3,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197599117 | |
| Gyártó száma | 206372 8/3,0 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |