{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Diabolo | |
| Vágóél ⌀ DC | 2 mm | |
| Bevonat | TiSiN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6527 | |
| Típus | H | |
| Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
| Fogak száma Z | 4 | |
| Spirálszög | 50 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 8 mm | |
| Teljes hossz L | 57 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Sarokletörés szöge | 90 fok | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 60 HRC | 0,015 mm | |
| Színes gyűrű | piros | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 203221 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515036566 | |
| Gyártó száma | 203221 2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |